Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert PRK3CL1.T3/4P-200-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-79276195
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50133701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Reflex-Lichtschranke polarisiert PRK3CL1.T3/4P-200-M8

Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von transparenten Folien
Sonderausführung: Autokollimation
Grenzreichweite: 0 ... 0,5 m
Lichtquelle: Laser, rot
Schutzklasse: 1
Fehlwinkel: typ. ± 2°
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 3.
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
400 mm
Max. Schaltabstand:
400 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,99*
€ 240,88*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 204,48*
€ 243,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 213,04*
€ 246,76*
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 256,58*
€ 286,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 265,42*
€ 296,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,20*
€ 352,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,67*
€ 350,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,05*
€ 339,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,58*
€ 333,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,42*
€ 315,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50060511
ab € 4,11*
Zubehör
Leuze electronic
50105585
ab € 27,37*
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 12,97*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,44*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 12,94*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 17,05*
Zubehör
Leuze electronic
50112142
ab € 117,19*
Zubehör
Leuze electronic
50114185
ab € 19,87*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 33,21*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,30*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 9,84*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,00*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.