Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MLC300T40-3000 Si-Lichtvorhang Sender 0-20m Metall 5p 68090430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0764528
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68090430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Typ: 2, IEC/EN 61496, SIL: 1, IEC 61508, Auflösung: 40 mm, Schutzfeldhöhe: 3.000 mm, Reichweite: 0 ... 20 m, Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig, Abmessung: 29 mm x 3.066 mm x 35,4 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.357,98*
€ 1.436,52*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.358,55*
€ 1.436,52*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.326,93*
€ 1.444,69*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.373,82*
€ 1.463,92*
Frei Haus
ab € 1.538,72*
€ 1.629,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.463,92*
€ 1.742,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.457,10*
€ 1.733,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.420,84*
€ 1.690,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.397,18*
€ 1.662,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.373,82*
€ 1.634,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,20*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,68*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,05*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,87*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 28,98*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,21*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 196,22*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,80*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,75*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 32,36*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 51,18*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 37,73*
Zubehör
Leuze electronic
429281
ab € 114,25*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,10*
Zubehör
Leuze electronic
429394
ab € 20,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.