Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MLC500T14-300/V Si-Lichtvorhang Sender 0-6m Metall 5p 68000133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0764568
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68000133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Typ: 4, IEC/EN 61496, SIL: 3, IEC 61508, Auflösung: 14 mm, Schutzfeldhöhe: 300 mm, Reichweite: 0 ... 6 m, Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig, Abmessung: 29 mm x 366 mm x 35,4 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 718,18*
€ 767,88*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 719,25*
€ 767,88*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 704,69*
€ 773,14*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 736,43*
€ 783,38*
Frei Haus
ab € 820,20*
€ 871,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,38*
€ 932,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,80*
€ 926,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,71*
€ 901,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,80*
€ 888,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,43*
€ 876,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347072
ab € 21,77*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,09*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,64*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 37,96*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,81*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,16*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,32*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 195,65*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 58,52*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,74*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,70*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 32,30*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 51,25*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 37,65*
Zubehör
Leuze electronic
429281
ab € 114,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.