Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MLC510R30-1500 Si-Lichtvorhang Empfänger 14ms Metall 5p 68001315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0764699
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68001315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Typ: 4, IEC/EN 61496, SIL: 3, IEC 61508, Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1, Kategorie: 4, EN ISO 13849, Auflösung: 30 mm, Schutzfeldhöhe: 1.500 mm, Ansprechzeit: 14 ms, Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig, Abmessung: 29 mm x 1.566 mm x 35,4 mm, Funktionspaket: Basic
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.783,29*
€ 1.861,38*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.797,29*
€ 1.866,55*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.781,93*
€ 1.885,58*
Frei Haus
ab € 1.999,45*
€ 2.077,91*
Frei Haus
ab € 2.018,89*
€ 2.098,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.866,55*
€ 2.221,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.855,63*
€ 2.208,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.818,63*
€ 2.164,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.797,29*
€ 2.138,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347080
ab € 41,14*
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 11,19*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,12*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,69*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,72*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,82*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,98*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 181,78*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,83*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,33*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 32,87*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 53,02*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 38,39*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,61*
Zubehör
Leuze electronic
429394
ab € 20,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.