Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MLC300T20-1350 Si-Lichtvorhang Sender 0-15m Metall 5p 68090213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0764828
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68090213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Typ: 2, IEC/EN 61496, SIL: 1, IEC 61508, Auflösung: 20 mm, Schutzfeldhöhe: 1.350 mm, Reichweite: 0 ... 15 m, Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig, Abmessung: 29 mm x 1.416 mm x 35,4 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 670,80*
€ 723,89*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 664,54*
€ 729,26*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 691,77*
€ 742,56*
Frei Haus
ab € 769,79*
€ 825,69*
Frei Haus
ab € 777,43*
€ 833,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,56*
€ 883,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,69*
€ 875,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,15*
€ 849,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,48*
€ 837,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,77*
€ 823,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347079
ab € 36,60*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,05*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,55*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,64*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,80*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,99*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 182,02*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 89,26*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,87*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,38*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 32,80*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 53,12*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 38,45*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,64*
Zubehör
Leuze electronic
429394
ab € 20,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.