Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MLC300T30-1200 Si-Lichtvorhang Sender 0-10m Metall 5p 68090312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0764839
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68090312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Typ: 2, IEC/EN 61496, SIL: 1, IEC 61508, Auflösung: 30 mm, Schutzfeldhöhe: 1.200 mm, Reichweite: 0 ... 10 m, Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig, Abmessung: 29 mm x 1.266 mm x 35,4 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,70*
€ 586,01*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 536,13*
€ 591,40*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 532,81*
€ 597,77*
Frei Haus
ab € 597,43*
€ 657,11*
Frei Haus
ab € 606,10*
€ 663,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,40*
€ 703,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,02*
€ 696,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,89*
€ 672,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,35*
€ 659,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,13*
€ 637,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347078
ab € 35,89*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,23*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,95*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 89,20*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,84*
Zubehör
Leuze electronic
50132534
ab € 23,41*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,80*
Zubehör
Leuze electronic
549854
ab € 291,75*
Zubehör
Leuze electronic
549857
ab € 426,71*
Zubehör
Leuze electronic
549867
ab € 373,50*
Zubehör
Leuze electronic
560020
ab € 297,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.