Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MLC530R14-2100 Si-Lichtvorhang Empfänger 45ms Metall 8p 68003121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0764902
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68003121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Typ: 4, IEC/EN 61496, SIL: 3, IEC 61508, Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1, Kategorie: 4, EN ISO 13849, Auflösung: 14 mm, Schutzfeldhöhe: 2.100 mm, Ansprechzeit: 45 ms, Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig, Abmessung: 29 mm x 2.166 mm x 35,4 mm, Funktionspaket: Extended
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.900,13*
€ 3.998,02*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.900,13*
€ 3.998,02*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.807,99*
€ 4.003,54*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.958,94*
€ 4.057,07*
Frei Haus
ab € 4.417,96*
€ 4.517,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.057,07*
€ 4.827,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.035,98*
€ 4.802,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.977,91*
€ 4.733,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.958,94*
€ 4.711,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 10,99*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,12*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,75*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,06*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,82*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,14*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,28*
Zubehör
Leuze electronic
426529
ab € 252,38*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 195,85*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,86*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,78*
Zubehör
Leuze electronic
429178
ab € 48,85*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,19*
Zubehör
Leuze electronic
429394
ab € 20,71*
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 38,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.