Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MLC310R20-1500 Si-Lichtvorhang Empfänger 26ms Metall 5p 68091215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0764926
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68091215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Typ: 2, IEC/EN 61496, SIL: 1, IEC 61508, Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1, Kategorie: 2, EN ISO 13849, Auflösung: 20 mm, Schutzfeldhöhe: 1.500 mm, Ansprechzeit: 26 ms, Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig, Abmessung: 29 mm x 1.566 mm x 35,4 mm, Funktionspaket: Basic
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.131,71*
€ 1.209,95*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.130,05*
€ 1.209,95*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.110,85*
€ 1.218,54*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.157,88*
€ 1.235,02*
Frei Haus
ab € 1.292,54*
€ 1.376,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.235,02*
€ 1.469,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.231,56*
€ 1.465,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.199,09*
€ 1.426,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,45*
€ 1.399,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.157,88*
€ 1.377,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347080
ab € 40,11*
Zubehör
Leuze electronic
349939
ab € 11,10*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,06*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,81*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 37,99*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,85*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,03*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,35*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 88,70*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,84*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,78*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 32,51*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 51,09*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 37,75*
Zubehör
Leuze electronic
429281
ab € 113,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.