Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MLC500T14-450G Si-Lichtvorhang Sender Guest 0-6m Kst 8p 68020104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0765117
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68020104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Kaskadierung: Guest, Typ: 4, IEC/EN 61496, SIL: 3, IEC 61508, Auflösung: 14 mm, Schutzfeldhöhe: 450 mm, Reichweite: 0 ... 6 m, Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Kunststoff, 8 -polig, 330 mm, PUR, Abmessung: 29 mm x 464 mm x 53 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 777,09*
€ 834,99*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 771,82*
€ 834,99*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 761,78*
€ 843,91*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 794,71*
€ 855,22*
Frei Haus
ab € 883,57*
€ 952,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,22*
€ 1.017,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,63*
€ 1.012,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,61*
€ 987,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,55*
€ 968,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,71*
€ 945,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347073
ab € 22,41*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,75*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,06*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,84*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,09*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,20*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 194,47*
Zubehör
Leuze electronic
429005
ab € 29,01*
Zubehör
Leuze electronic
429006
ab € 50,33*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 17,81*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 58,39*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,77*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,64*
Zubehör
Leuze electronic
429395
ab € 16,06*
Zubehör
Leuze electronic
429396
ab € 36,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.