Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MLC520R14-1650G Si-Lichtvorhang Empf. Guest 35ms Kst 8p 68021116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0765179
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68021116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Kaskadierung: Guest, Typ: 4, IEC/EN 61496, SIL: 3, IEC 61508, Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1, Kategorie: 4, EN ISO 13849, Auflösung: 14 mm, Schutzfeldhöhe: 1.650 mm, Ansprechzeit: 35 ms, Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Kunststoff, 8 -polig, 330 mm, PUR, Abmessung: 29 mm x 1.664 mm x 53 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.861,34*
€ 2.950,05*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.823,80*
€ 2.955,16*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.906,48*
€ 2.996,04*
Frei Haus
ab € 3.240,01*
€ 3.335,47*
Frei Haus
ab € 3.272,43*
€ 3.368,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.996,04*
€ 3.565,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.984,24*
€ 3.551,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.932,61*
€ 3.489,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.906,48*
€ 3.458,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347081
ab € 42,41*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,69*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,72*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,82*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,98*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 181,78*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,83*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,33*
Zubehör
Leuze electronic
429395
ab € 16,36*
Zubehör
Leuze electronic
520101
ab € 256,60*
Zubehör
Leuze electronic
560020
ab € 298,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.