Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MLC520R14-1350H Si-Lichtvorhang Empf. Host 30ms Metall 8p 68012113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0765525
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68012113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Kaskadierung: Host, Typ: 4, IEC/EN 61496, SIL: 3, IEC 61508, Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1, Kategorie: 4, EN ISO 13849, Auflösung: 14 mm, Schutzfeldhöhe: 1.350 mm, Ansprechzeit: 30 ms, Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig, Abmessung: 29 mm x 1.416 mm x 53 mm, Funktionspaket: Standard
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.425,82*
€ 2.504,89*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.390,27*
€ 2.510,01*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.462,34*
€ 2.545,40*
Frei Haus
ab € 2.747,10*
€ 2.833,97*
Frei Haus
ab € 2.773,35*
€ 2.861,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.545,40*
€ 3.029,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.531,41*
€ 3.012,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.488,01*
€ 2.960,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.465,48*
€ 2.933,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.462,34*
€ 2.930,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,33*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,61*
Zubehör
Leuze electronic
50135124
ab € 53,66*
Zubehör
Leuze electronic
50135125
ab € 100,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.