Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MLC520R20-1200H Si-Lichtvorhang Empf. Host 22ms Metall 8p 68012212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0765535
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68012212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Kaskadierung: Host, Typ: 4, IEC/EN 61496, SIL: 3, IEC 61508, Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1, Kategorie: 4, EN ISO 13849, Auflösung: 20 mm, Schutzfeldhöhe: 1.200 mm, Ansprechzeit: 22 ms, Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig, Abmessung: 29 mm x 1.266 mm x 53 mm, Funktionspaket: Standard
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.912,78*
€ 2.018,95*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.891,87*
€ 2.024,15*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.954,87*
€ 2.053,37*
Frei Haus
ab € 2.176,06*
€ 2.284,31*
Frei Haus
ab € 2.202,77*
€ 2.306,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.053,37*
€ 2.443,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.037,97*
€ 2.425,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.986,99*
€ 2.364,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.958,40*
€ 2.330,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.954,87*
€ 2.326,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
349939
ab € 11,50*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,72*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,98*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,91*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,00*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 182,77*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,86*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,43*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,69*
Zubehör
Leuze electronic
429394
ab € 19,97*
Zubehör
Leuze electronic
50135122
ab € 29,71*
Zubehör
Leuze electronic
50135123
ab € 40,04*
Zubehör
Leuze electronic
50135124
ab € 53,72*
Zubehör
Leuze electronic
50135125
ab € 99,65*
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 39,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.