Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MLC520R20-1800H Si-Lichtvorhang Empf. Host 31ms Metall 8p 68012218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0765539
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68012218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Kaskadierung: Host, Typ: 4, IEC/EN 61496, SIL: 3, IEC 61508, Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1, Kategorie: 4, EN ISO 13849, Auflösung: 20 mm, Schutzfeldhöhe: 1.800 mm, Ansprechzeit: 31 ms, Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig, Abmessung: 29 mm x 1.866 mm x 53 mm, Funktionspaket: Standard
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.668,93*
€ 2.789,36*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.670,86*
€ 2.789,36*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.607,28*
€ 2.796,11*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.719,24*
€ 2.833,23*
Frei Haus
ab € 3.033,28*
€ 3.152,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.833,23*
€ 3.371,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.813,14*
€ 3.347,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.752,40*
€ 3.275,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.721,77*
€ 3.238,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.719,24*
€ 3.235,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347082
ab € 45,97*
Zubehör
Leuze electronic
349939
ab € 11,08*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,90*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,00*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,85*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,01*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,37*
Zubehör
Leuze electronic
426127
ab € 101,27*
Zubehör
Leuze electronic
426128
ab € 220,10*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 195,36*
Zubehör
Leuze electronic
429005
ab € 29,28*
Zubehör
Leuze electronic
429006
ab € 50,33*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 88,09*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,85*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.