Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze HRTU 420/2NC.2-S8 Ultraschall Taster 0,04-0,4m fronts. 50113982


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0765845
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50113982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor leuze
ultraschall sensor
Abstrahlrichtung: frontseitig, Betriebsreichweite: 0,04 ... 0,4 m, Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgänge: 1 St., Schaltausgang 1: Transistor, NPN, Öffner (NC), Schaltfrequenz: 20 Hz, Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig, Bauform: kubisch, Abmessungen: 20 mm x 42 mm x 15 mm, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Bedienelemente: Teach-Knopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 344,01*
€ 408,22*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 354,69*
€ 412,90*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,23*
€ 417,41*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,92*
€ 417,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 469,12*
€ 527,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,90*
€ 491,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,22*
€ 478,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,62*
€ 456,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,13*
€ 445,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,69*
€ 422,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.