Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze CMS748i-0800-0480-0720 Konturmesssystem 50142162


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0766832
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50142162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtvorhang leuze
Betriebsreichweite: 0,1 ... 4,5 m, zugesicherte Reichweite, Grenzreichweite: 0,1 ... 6 m, typische Reichweite, Messfeldlänge 1: 800 mm, Messfeldlänge 2: 480 mm, Messfeldlänge 3: 720 mm, Versorgungsspannung: 100 ... 263 V, AC, Schalteingänge: 4 St., Schaltausgänge: 4 St., Schnittstelle: EtherNet TCP/IPPROFINET, Anschlüsse: 9 St.
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24.135,07*
€ 24.523,54*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24.814,22*
€ 24.834,96*
Frei Haus
ab € 27.691,32*
€ 27.710,11*
Frei Haus
ab € 27.971,04*
€ 27.989,63*
10 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 29.900,65*
€ 29.917,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.834,96*
€ 29.553,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.826,13*
€ 29.543,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.814,22*
€ 29.528,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 75,69*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 99,19*
Zubehör
Leuze electronic
50135084
ab € 185,62*
Zubehör
Leuze electronic
50143670
ab € 2.393,90*
Zubehör
Leuze electronic
50142039
ab € 2.357,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.