Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze CMS708i-0800-0480-0640 Konturmesssystem 50142179


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0766847
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50142179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtvorhang leuze
Betriebsreichweite: 0,1 ... 4,5 m, zugesicherte Reichweite, Grenzreichweite: 0,1 ... 6 m, typische Reichweite, Messfeldlänge 1: 800 mm, Messfeldlänge 2: 480 mm, Messfeldlänge 3: 640 mm, Versorgungsspannung: 100 ... 263 V, AC, Schalteingänge: 4 St., Schaltausgänge: 4 St., Schnittstelle: EtherNet TCP/IP, Anschlüsse: 11 St.
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25.088,89*
€ 25.491,26*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25.794,90*
€ 25.814,99*
Frei Haus
ab € 28.785,71*
€ 28.803,73*
Frei Haus
ab € 29.076,48*
€ 29.094,29*
10 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 31.082,35*
€ 31.098,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.814,99*
€ 30.719,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.806,08*
€ 30.709,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.794,90*
€ 30.695,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 75,69*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 99,19*
Zubehör
Leuze electronic
50135084
ab € 185,62*
Zubehör
Leuze electronic
50143670
ab € 2.393,90*
Zubehör
Leuze electronic
50142039
ab € 2.357,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.