| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0773274 Herst.-Nr.: 3077198 EAN/GTIN: 0662488771980 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger), Betriebsspannung 10…30 VDC, max. Reichweite 5000 mm, Leitungslänge 2 m, Kabel, PVC, 2 m, 4-draht, Schutzart IP67 / IP68, Metallgehäuse, LED rundum sichtbar, Anzeige zu geringer Funktionsreserve, Empfindlichkeit über Potenziometer einstellbar, Betriebsspannung: 10…30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 90,12* | € 109,67* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 91,68* | € 111,91* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 92,94* | € 113,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,40* | € 116,24* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 94,31* | € 116,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|