Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck Q3XTBLD100-Q8 Opto Sensor Laser- sensor 3091632


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0773754
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3091632
EAN/GTIN:
     662488916329
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
Laser Sensor
Kontrasttaster
Opto-Sensor, Lasersensor, max. Reichweite 100 mm, 3-stelliges 7 Segment LED Display, 2 Tasten, Ausgangs-Anzeige (gelb), IP67/69K, Reichweite: 0...100 mm, Feste Hintergrundausblendung 120 mm, Laserklasse 2, rot, 655 nm, Betriebsspannung: 10...30 VDC, 1x PNP, 1x NPN-Schaltausgang, Quader Bauform mit abgesetzem M18 Gewinde, Zink-Druckguss Gehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,74*
€ 284,08*
Frei Haus
ab € 264,87*
€ 289,56*
Frei Haus
ab € 267,18*
€ 292,44*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 266,46*
€ 293,75*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 265,33*
€ 298,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,75*
€ 349,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,32*
€ 349,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,78*
€ 337,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,33*
€ 330,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,46*
€ 317,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banner Batterien
MQDEC2-515
ab € 52,35*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.