| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0774253 Herst.-Nr.: 3070274 EAN/GTIN: 662488702748 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Reflexionslichttaster, Miniatursensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, max. Reichweite 100 mm, Leitungslänge 9 m, Kabel, PVC, 9 m, Schutzart IP67, Umgebungstemperatur: -20…+55 °C, Ideal bei begrenzten Platzverhältnissen, Betriebsspannung: 10…30 VDC, NPN-Schaltausgang, dunkelschaltend |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 118,71* | € 142,76* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 125,58* | € 151,00* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 125,85* | € 153,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,44* | € 157,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,50* | € 163,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|