| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0775586 Herst.-Nr.: 3034739 EAN/GTIN: 0662488347390 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke, Betriebsspannung 10…30 VDC, max. Reichweite 2000 mm, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67/IP69K, Umgebungstemperatur: -40…+70° C, Wahlweise hell/dunkelschaltend oder hellschaltend mit Alarmfunktion, Empfindlichkeit über Potenziometer einstellbar, Betriebsspannung: 10…30 VDC, NPN-Schaltausgang, Wechsler |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 105,68* | € 132,77* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 106,92* | € 135,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,13* | € 138,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,34* | € 143,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|