| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0775762 Herst.-Nr.: 3071253 EAN/GTIN: 0662488712532 |
| |
|
| | |
| Empfänger, Betriebsspannung 20…28 VDC, max. Reichweite 18000 mm, Stecker M12 x 1, 8-polig, Blanking Funktion, Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter, Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 30 mm, Überwachungsfeldhöhe 900 mm, Bei jedem Gerät sind zwei Haltewinkel EZA-MBK-11 im Lieferumfang enthalten, bei Gerätelängen ab 900 mm ein zusätzlicher Haltewinkel EZA-MBK-12, Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.687,41* | € 1.817,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.690,82* | € 1.822,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.699,93* | € 1.840,62* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.712,28* | € 1.848,64* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.731,81* | € 1.896,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|