| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0775905 Herst.-Nr.: 3083580 EAN/GTIN: 0662488835804 |
| |
|
| | |
| Sicherheitslichtvorhang, Empfänger, Betriebsspannung 20…28 VDC, max. Reichweite 7000 mm, Leitungslänge 0.3 m, Kabel mit Steckverbinder, 300 mm, M12x1, 8-polig, Schutzart IP65, Flaches Gehäuse ohne Blindzone, Einstellung über DIP-Schalter, Einstellung reduzierter Auflösung, Blanking Funktion, Betriebsspannung: 24 VDC ± 15 %, Auflösung 25 mm, Überwachungsfeldhöhe 830 mm (L1), Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.377,10* | € 1.461,20* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.374,18* | € 1.462,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.396,18* | € 1.475,58* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.367,03* | € 1.476,35* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.430,13* | € 1.523,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|