| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0776526 Herst.-Nr.: 3089818 EAN/GTIN: 0662488898182 |
| |
|
| | |
| Sicherheitslichtvorhang, Sender-Empfänger-Paar, Betriebsspannung 20.4…27.6 VDC, max. Reichweite 12000 mm, Robustes Gehäuse, Schutzart IP67, Diagnosedisplay zur Zustands- und Fehleranzeige, Überwachungsfeldhöhe L: 1260 mm, Optische Ausrichthilfe, Keine Blindzone, Reichweite: 0.1...12 m, Auflösung: 14 mm, Betriebsspannung: 24 VDC, Keine Wiederanlaufsperre, Sicherheitslichtvorhang Typ 4 gemäß IEC 61496-1 & 61496-2, Kategorie 4 Ple gemäß EN ISO 13849-1, SIL 3 gemäß IEC 61508 & SIL 3 CL3 gemäß IEC 62061, Schock- und Vibrationsfest gemäß IEC 61496-1 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.991,36* | € 3.095,70* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 2.985,27* | € 3.096,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.021,25* | € 3.126,23* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.976,91* | € 3.126,74* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.120,13* | € 3.227,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|