| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0780433 Herst.-Nr.: 3051279 EAN/GTIN: 0662488512798 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Laser-Sender), Betriebsspannung 10…30 VDC, max. Reichweite 30000 mm, Leitungslänge 2 m, Kabel, PVC, 2 m, 3-draht, Schutzart IP67, Aluminiumgehäuse, LED rundum sichtbar, Laser Klasse 2, Betriebsspannung: 10…30 VDC |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optischer Sender, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, einweg-lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 232,63* | € 269,29* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,52* | € 281,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 261,96* | € 293,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 266,37* | € 296,30* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 266,15* | € 297,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|