| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0780444 Herst.-Nr.: 3052959 EAN/GTIN: 0662488529598 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Laser-Sender), Betriebsspannung 10…30 VDC, max. Reichweite 30000 mm, Leitungslänge 2 m, Kabel, PVC, 2 m, 3-draht, Schutzart IP67, Aluminiumgehäuse, LED rundum sichtbar, Laser Klasse 1, Betriebsspannung: 10…30 VDC |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, einweg-lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,93* | € 297,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,14* | € 298,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 264,99* | € 301,43* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 265,39* | € 302,72* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 269,79* | € 310,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|