| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0780560 Herst.-Nr.: 3062660 EAN/GTIN: 0662488626600 |
| |
|
| | |
| Messender Lichtvorhang, Sender, Betriebsspannung 11.4…14 VDC, max. Reichweite 1800 mm, Mindestobjektgröße 2,5 mm, Messfeldhöhe 1788 mm, Max. Reichweite 1,8 m, Betriebsspannung 11,8…12,2 VDC (vom Kontroller), Schutzart IP65, Einstellung über Software |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.493,27* | € 6.659,52* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.494,18* | € 6.660,42* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 6.541,86* | € 6.708,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.558,86* | € 6.725,11* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6.508,31* | € 6.807,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|