| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0780564 Herst.-Nr.: 3062666 EAN/GTIN: 0662488626662 |
| |
|
| | |
| Messender Lichtvorhang, Empfänger, Betriebsspannung 11.4…14 VDC, max. Reichweite 1800 mm, Mindestobjektgröße 2,5 mm, Messfeldhöhe 813 mm, Max. Reichweite 1,8 m, Betriebsspannung 11,8…12,2 VDC (vom Kontroller), Schutzart IP65, Einstellung über Software |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.238,90* | € 3.368,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.234,94* | € 3.368,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.275,78* | € 3.401,58* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 3.290,40* | € 3.416,51* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.293,36* | € 3.470,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|