| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0780632 Herst.-Nr.: 3078942 EAN/GTIN: 0662488789428 |
| |
|
| | |
| Messender Lichtvorhang, Empfänger, Betriebsspannung 15…30 VDC, max. Reichweite 4000 mm, Stecker M12x1, 8 polig, Messfeldhöhe 2400 mm, Schutzart IP65, Auflösung 5 mm, Max. Reichweite 4 m, 2 x EZA-MBK-11 Haltewinkel im Lieferumfang enthalten, Betriebsspannung 15…30 VDC, 2x PNP Schaltausgang, 2x Analogausgang 0…10 V, Modbus RTU über RS485, M12 x 1 Kupplung, 5-polig, Unterstützte Baudraten: 9.600, 19.200, 38.400, 57.600 und 115.200 Bd |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.005,70* | € 3.085,15* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 3.010,76* | € 3.090,21* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.013,48* | € 3.138,57* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.189,36* | € 3.282,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|