Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0781908 Herst.-Nr.: 22171127 EAN/GTIN: 9010299083821 |
| |
|
| | |
| Zentraler DALI-2 zertifizierter Automatisierungscontroller für bis zu 250 Aktoren zur zeit-, intervall-, anwesenheits- oder tageslichtabhängigen Steuerung von Beleuchtung sowie der manuellen Steuerung von Blendschutz und Fenstern. Neu- und Umadressierung aller Betriebsgeräte sowie gesamte Systemkonfiguration via Web-Seiten möglich. Bedienung mit Tablets und Smartphones möglich. Dimmbereich 1-100%, Fehlerrückmeldung der Aktoren verfügbar, an die DALI-Steuerleitungen können zusätzlich spezielle LUXMATE DALI-Sensoren und -Bediengeräte angeschlossen werden. Mit einem unversorgten LM-Busausgang für die Einbindung von Luxmate Geräten sowie 3 DALI-Stränge mit integrierten Spannungsversorgungen für bis zu 100 DALI-Lasten pro DALI-Linie, 1 TCP/IP Ethernet RJ45 sowie Schraub-Steckklemmen für 230V AC Versorgung. Unterstützte IEC 62386 (DALI-2) Teile bzgl. Eingangsgeräte: 101/103/301/303/304 Automatisierungscontroller in kompaktem Gehäuse ohne rotierende Teile, zur Montage auf Hutschiene 35mm, zulässige Umgebungstemperatur 0...50°C, Abmessungen: 160 x 91 x 62 mm, 9 TE je 17,5 mm, Gewicht: 0,6 kg |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.717,75* | € 1.891,89* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.740,22* | € 1.910,18* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.811,75* | € 1.987,59* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.854,65* | € 2.029,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|