Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PP-H 1,5/S/1-M BK 3212694 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0782160
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3212694
EAN/GTIN:
     4046356914369
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
Steckerteil für Leiterplatten
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Farbe: grau
Weitere Suchbegriffe: steckerteil für leiterplatten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4595*
€ 0,5095*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46489*
€ 0,51489*
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4894*
€ 0,5394*
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,47358*
€ 0,64358*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4808*
€ 0,6679*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,64358*
€ 0,76586
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62358*
€ 0,74206
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52358*
€ 0,62306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51358*
€ 0,61116
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,47358*
€ 0,56356
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,179* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3212756
ab € 0,6428*
Zubehör
Phoenix Contact
3212769
ab € 0,6812*
Zubehör
Phoenix Contact
3212772
ab € 0,704*
Zubehör
Phoenix Contact
3212785
ab € 0,7468*
Zubehör
Phoenix Contact
3212798
ab € 0,79*
Zubehör
Phoenix Contact
3212808
ab € 0,878*
Zubehör
Phoenix Contact
3212811
ab € 0,91*
Zubehör
Phoenix Contact
3212824
ab € 1,0028*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.