Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0782678 Herst.-Nr.: 12A200240000 EAN/GTIN: 8012823416380 |
| |
|
| | |
| Elektronische Schaltuhr mit Astro-Programm für Reiheneinbau, 2 Wechsler für 16 A / 250 V AC (AC1), Versorgungsspannung: 12-24 V AC/DC, LCD-Anzeige, Joystick-Programmierung oder Programmierung über ein NFC-fähiges Smartphone mit der Finder Toolbox-App (Android und iOS). Nach Installation der Finder App, kann ein bestehendes Programm ausgelesen werden oder eine Neuprogrammierung mit max. Flexibilität erfolgen. Zum Übertragen der Daten wird die Zeitschaltuhr mit dem Smartphone berührt. Astronomische Zeitsteuerung durch automatisches Schalten bei Sonnenauf. und Sonnenuntergang über Postleitzahlencode oder Ortskoordinaten, wählbarer Zeitversatz der Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeit sowie Ein- und Ausschalten während der Astro-Einschaltzeit. Kontaktmaterial AgSnO2, max. Einschaltstrom 120 A für 5 ms, Impulsfunktion 1 Sekunde bis 59 Minuten, kürzeste Schaltzeit 1 Minute, max. Schaltleistung bei 230 V AC1: 4000 VA. Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, sichere Trennung zwischen Spannungsversorgung und Kontakte |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Zeitrelais, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, industrierelais finder, industrierelais 24v, industrierelais |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 86,05* | € 92,66* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 85,46* | € 101,08* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 85,36* | € 101,17* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 83,46* | € 101,81* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 87,20* | € 102,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|