Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wegeleuchte
>
Artikel
Trio 404260142 Außen-Wegel. ROYA, 1xGU10 o.LM,H.100xB.12xL.15cm, IP44 Alu-DG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0783520
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
404260142
EAN/GTIN:
4017807453232
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Sie suchen eine zeitlose und minimalistisch designte Außenleuchte? Wie wäre es mit der Wegeleuchte ROYA? Sie ist die perfekte Wahl für eine effektvolle Beleuchtung auf der Terrasse, im Eingangsbereich oder zur Beleuchtung von Wegen. Die Lichtquelle sorgt nicht nur für eine natürliche und stimmungsvolle Lichtstreuung, sondern spendet Sicherheit bei eintretender Dunkelheit. Durch Schutzart IP44 ist die Wegeleuchte gegen Spritzwasser geschützt und damit für den Außenbereich geeignet. Die moderne Außenleuchte hat eine Höhe von 100 cm und eine Breite von 7 cm. Dank der Farbgestaltung in Anthrazit, lässt sich die Leuchte vielfältig kombinieren. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
... >
Installationsleuchten
>
Außenleuchten
>
Pollerleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
pollerleuchte trio ip44
,
pfeilerleuchte
,
trio podestleuchte
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 43,55*
€ 57,27*
Lager 3518
1
€ 65,00*
ab € 43,27*
€ 58,18*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 44,79*
€ 59,52*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 45,37*
€ 60,09*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 62,88*
€ 81,03*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Außenwandleuchte, ROYA, 2 x GU10/35W, anthrazit
TRIO Leuchten
533476
ab € 15,27*
Zubehör
Sockelleuchte ROYA in Anthrazit Höhe 50cm IP44 - Außenleuchten Wegeleuchten
TRIO Leuchten
504260142
ab € 31,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen