Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Bewegungsmelder
>
Artikel
Trio 426369142 LED Außen-Wegel. 8W 3000K,1000lm, B15xH100xL14.8cm IP54, BWM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0783530
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
426369142
EAN/GTIN:
4017807492392
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Außensockelleuchte
Variabel und modern - die Außenleuchte HORTON. Durch das reduzierte Design der Wegleuchte, wird der Fokus auf die Funktionalität gelegt. Durch den schwenkbaren Leuchtenschirm kann der Lichtfall nach Ihren Bedürfnissen individuell eingestellt werden. Eine spezielle Eigenschaft dieser Außenleuchten, ist der integrierte Bewegungssensor. Er reagiert auf Bewegung in seiner näheren Umgebung und schaltet sich automatisch ein und wieder aus. Ein Garant für mehr Sicherheit und Orientierung in der Dunkelheit! Zudem ist die Leuchte aus robustem und witterungsbeständigem Druckguss Aluminium und daher ideal zur Beleuchtung Ihres Außenbereichs. Das puristische Design und die Farbgestaltung in Anthrazit setzen in Ihrem Garten moderne Akzente. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
... >
Langfeldleuchten
>
LED Technische Außenleuchten
>
LED Pollerleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Pfeilerleuchte
,
Podestleuchte
,
Pollerlampe
,
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
led wegeleuchte ip54
,
automatik schalter
,
bewegungsmelder ip54
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3518
1
€ 65,00*
ab € 104,76*
€ 130,95*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 105,29*
€ 131,57*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 108,76*
€ 133,93*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 112,50*
€ 140,71*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 163,39*
€ 201,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Pollerleuchte GANGES in Anthrazit Höhe 100cm IP54 - Außenleuchte Wegeleuchte
TRIO Leuchten
421760142
ab € 113,39*
Ähnlich
LED-Außenpollerleuchte, PEARL, LED/9W, mit Bewegungsmelder
TRIO Leuchten
537107
ab € 104,10*
Ähnlich
Pollerleuchte ROYA in Anthrazit Höhe 100cm IP44 - Außenleuchten Wegeleuchten
TRIO Leuchten
404260142
ab € 43,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen