Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trio R62720101 LED-Deckenl.MAGNOLIA 22W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0783577
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R62720101
EAN/GTIN:
     4017807426427
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Die Deckenleuchte MAGNOLIA verspricht Lichtdesign in vollendeter Form. Die runde LED Lampe ist ein wahrer Verwandlungskünstler und erfüllt Ihnen jeden Lichtwunsch. Mit ihrem modernen Design wird die Leuchte schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum. Die weiße Deckenlampe hat einen Durchmesser von 39 cm. Die runde Form komplettiert dabei das harmonische Erscheinungsbild der Deckenlampe. Die Deckenleuchte verfügt über einen eingebauten Switch Dimmer. Mit diesem Dimmer kann die LED Deckenlampe über die mitgelieferte Funk-Fernbedienung in drei verschiedene Helligkeitsstufen gedimmt werden und erhöht so den Wohlfühlfaktor in Ihren Räumen. Die Einsatzmöglichkeiten dieser Deckenleuchte sind dabei ganz flexibel. Das Cover der Leuchte wirkt wie ein kleiner Sternenhimmel, der Ihren Wohnräumen das gewisse Etwas verleiht. Ebenso verfügt die Leuchte über eine Nachtlicht Funktion. Die angenehme Farbgebung in Chrom/Weiß unterstreicht das elegante Design der Leuchte, die sich vorzugsweise in klassischen Einrichtungsstilen wiederfindet oder bei modernen Wohnkonzepten für einen spannenden Stilbruch sorgt. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 38,09*
€ 47,60*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 45,71*
€ 61,65*
1
€ 4,95*
ab € 53,22*
€ 70,68*
1
€ 5,95*
ab € 62,38*
€ 80,41*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R69021101
ab € 33,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.