Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux LiveLink WiFi +RC Lichtregelsystemkomponente, LiveLink 691


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0787741
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6911700
EAN/GTIN:
     4018242373017
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
LiveLink Wireless Steuergerät inkl. WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung) sowie einem Funkmodul zum Aufbau eines ZigBee-Mesh-Netzwerkes. Vordefinierte Raumkonfigurationen (Use Cases) mit allen planungsrelevanten Daten ermöglichen eine einfache und schnelle Inbetriebnahme. Ansteuerung von bis zu 32 DALI- und bis zu 50 Funkteilnehmern. Die Inbetriebnahme erfolgt mit Hilfe der Inbetriebnahme App LiveLink Install für Tablet-PCs. Steuergerät für den Einbau in Leuchten oder zur externen Montage. Inklusive Montageklammern für VDE-gerechten Anschluss in der Decke oder Hohlwand. Mit gesondertem Zubehör auch zur Montage auf einer DIN-Hutschiene (TS35) geeignet. Inbetriebnahme mit der LiveLink Install App via sicherer WLAN-Verbindung (WPA2 Verschlüsselung) mit einem Tablet-PC. Flaches Gehäuse mit einer Höhe von 21 mm. Ausgestattet mit einer DALI-Schnittstelle, Anschluss von Leuchten, LiveLink Sensoren und Tasterkopplern an der DALI-Schnittstelle. Bedienung optional mit Tablet-PC, Smartphone oder Installationstaster.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 249,44*
€ 304,92*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 251,01*
€ 305,52*
Frei Haus
ab € 251,48*
€ 307,85*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,52*
€ 363,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,97*
€ 359,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,89*
€ 335,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,07*
€ 322,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,01*
€ 298,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6565200
ab € 38,34*
Zubehör
TRILUX
6914100
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.