Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider C25V4TM200 Kompaktleistungs- schalter ComPacT NSX250HB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0795043
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C25V4TM200
EAN/GTIN:
     3606482001794
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin
Bei diesem ComPacT NSX250HB1 handelt es sich um einen kompletten 4P 4d Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung des Platzbedarfs und des Ausschaltvermögens entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 85 kA eff. bei 500 VAC 50/60 Hz und 75 kA eff. bei 690 VAC 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz. Dieses Produkt verfügt über ein thermo-magnetisches Auslösegerät (TMD) mit einer Nennleistung von 200 A. Das Auslösegerät TMD bietet einen einstellbaren thermischen Überlastschutz und einen festen magnetischen Schutz. Diese 4-polige Ausführung (140 mm x 161 mm x 86 mm) wird mit einer Vielzahl optionaler Funktionen und Zubehörteile geliefert. Sie ist konform mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen. ComPacT NSX250HB1 ist Teil der EcoStruxure Power-Architektur von Schneider Electric.
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 931,40*
€ 1.021,31*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 933,75*
€ 1.024,44*
Frei Haus
ab € 1.050,19*
€ 1.158,23*
Frei Haus
ab € 1.079,10*
€ 1.183,53*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.072,43*
€ 1.193,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,44*
€ 1.219,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,99*
€ 1.212,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,52*
€ 1.171,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,05*
€ 1.142,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,75*
€ 1.111,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV429387
ab € 50,49*
Zubehör
Schneider Electric
LV429518
ab € 11,35*
Zubehör
Schneider Electric
LV429407
ab € 69,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.