| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98568627 Herst.-Nr.: C25V4TM200 EAN/GTIN: 3606482001794 |
| |
|
| | |
| Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX250HB1 C25V4TM200 Bei diesem ComPacT NSX250HB1 handelt es sich um einen kompletten 4P 4d Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung des Platzbedarfs und des Ausschaltvermögens entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 85 kA eff. bei 500 VAC 50/60 Hz und 75 kA eff. bei 690 VAC 50/60 Hz. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 200 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 225..250 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 1000..2000 A | Verlustleistung: | 61,6 W | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Integrierter Erdschlussschutz: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Geeignet für Hutschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 924,70* | € 1.028,97* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 926,27* | € 1.032,12* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.044,78* | € 1.153,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.061,69* | € 1.178,79* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.074,52* | € 1.217,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|