| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0827438 Herst.-Nr.: 93485 EAN/GTIN: 4007529934850 |
| |
|
| | |
| Bidirektionaler Präsenzmelder mit integriertem DALI-Applikations-Controller für eine energieeffiziente und biologisch wirksame Lichtsteuerung (Human Centric Lighting), Integrierte DALI-Spannungsversorgung und 3 Tastereingänge, Voreingestellte und frei einstellbare HCL-Kurven (12 Ankerpunkte pro 24h), Einstellbarer Kommunikationsmodus Broadcast (1 Lichtzone, ohne Adressierung) oder Multicast (mehrere Lichtzonen, HKL, mit Adressierung), Dim-2-Warm: Mit einem langen Tastendruck kann Helligkeit und Farbtemperatur zugleich stufenlos eingestellt werden, Aufruf von Lichtszenen mit Zubehör, Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor, Außenliegender Lichtsensor ist um 45 Grad schwenkbar, Leistungsstarkes Schaltrelais mit verschiedenen Betriebsarten, wie z.B. Cutoff-Funktion für DALI-EVG, HKL, Tafelbeleuchtung., Schnelle Inbetriebnahme- und Wartungsprozesse über Smartphone/Tablet App (Android, iOS) - Kein PC-Tool erforderlich, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit bis zu 8 B.E.G. BMS Multisensoren möglich, Bis zu 64 DT8-Treiber-Leuchten (Colour Type Tc), ggf. Verdoppelung des DALI-Ausgangsstroms mit Zubehör erforderlich, Voller Funktionsumfang ist nur mit dem BLE-IR-Adapter und einem Smartphone oder Tablet (Android, iOS) aktivierbar |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 176,26* | € 212,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,65* | € 254,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 213,41* | € 256,93* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 221,09* | € 265,57* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 227,99* | € 273,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|