Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dali-Kompaktlösung mit Gruppen- und TunableWhite-Steuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5931148
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     PD4-M-HCL2-AP
EAN/GTIN:
     4007529934850
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
präsenzmelder
Bidirektionaler Präsenzmelder mit integriertem DALI-Applikations-Controller für eine energieeffiziente und biologisch wirksame Lichtsteuerung (Human Centric Lighting), Integrierte DALI-Spannungsversorgung und 3 Tastereingänge, Voreingestellte und frei einstellbare HCL-Kurven (12 Ankerpunkte pro 24h), Einstellbarer Kommunikationsmodus 'Broadcast' (1 Lichtzone, ohne Adressierung) oder 'Multicast' (mehrere Lichtzonen, HKL, mit Adressierung), Dim-2-Warm: Mit einem langen Tastendruck kann Helligkeit und Farbtemperatur zugleich stufenlos eingestellt werden, Aufruf von Lichtszenen mit Zubehör, Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor, Außenliegender Lichtsensor ist um 45 Grad schwenkbar, Leistungsstarkes Schaltrelais mit verschiedenen Betriebsarten, wie z.B. Cutoff-Funktion für DALI-EVG, HKL, Tafelbeleuchtung., Schnelle Inbetriebnahme- und Wartungsprozesse über Smartphone/Tablet App (Android, iOS) - Kein PC-Tool erforderlich, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit bis zu 8 B.E.G. BMS Multisensoren möglich, Bis zu 64 DT8-Treiber-Leuchten (Colour Type Tc), ggf. Verdoppelung des DALI-Ausgangsstroms mit Zubehör erforderlich, Voller Funktionsumfang ist nur mit dem BLE-IR-Adapter und einem Smartphone oder Tablet (Android, iOS) aktivierbar Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Ausführung: Präsenzmelder, Oberflächenschutz: sonstige, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Anzahl der Kanäle: 4, Treppenhausüberwachung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Schaltleistung: 2300 W, Max. Reichweite frontal: 8 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 12 m, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 3, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 24 m, Nebenstelleneingang: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Betriebsartenschalter: true, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Min. Einschaltdauer: 60 s, Max. Einschaltdauer: 150 min, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Ausschaltverzögerung selbstlernend: false, Optimale Montagehöhe: 2,5 m, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, DALI-2 zertifiziert: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEG Brück Electronic GmbH
Produkt Typ:
PD4-M-HCL2-AP
Ident Code:
93485
Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter, Bewegungsmelder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,24*
€ 213,81*
Frei Haus
ab € 212,41*
€ 255,34*
Frei Haus
ab € 213,85*
€ 257,90*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 221,66*
€ 266,74*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 228,03*
€ 274,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,74*
€ 317,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,85*
€ 312,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,09*
€ 301,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,74*
€ 292,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,66*
€ 263,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92386
ab € 13,43*
Zubehör
B. E. G.
92199
ab € 15,71*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93374
ab € 12,68*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92846
ab € 68,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.