Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 29376 H05V-K Ring 1x0,75qmm Blau/Weiß Einzelader PVC


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0829596
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29376-100
EAN/GTIN:
     4060892185861
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 Aderisolation aus PVC Mischungstyp TI1 nach DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3 und IEC 60227-3 Eigenschaften: Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Prüfungen PVC selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B) Verwendung: Verwendung für die Verlegung auch in Röhren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Dürfen nicht verwendet werden für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen oder Wannen. Zugelassen für die innere Verdrahtung von Geräten, Verteilern und Schaltanlagen sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechselspannung oder einer Gleichspannung bis 750 V gegen Erde. Regellängen: 100 m Technische Änderungen vorbehalten.
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Karton
€ 7,90*
ab € 14,819*
€ 20,679*
pro Karton
€ 4,00*
ab € 14,22*
€ 20,68*
pro Karton
€ 6,90*
ab € 24,42*
€ 34,54*
3 Tage
unbekannt
pro Karton
€ 4,95*
ab € 35,67*
€ 47,63*
11 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 56,36*
€ 73,51*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 20,679*
€ 24,60801
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 20,499*
€ 24,39381
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 19,549*
€ 23,26331
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 18,639*
€ 22,18041
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 17,969*
€ 21,38311
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 14,819*
€ 17,63461
pro Karton
1 Karton enthält 100 Meter (ab € 0,14819* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.