Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 29376 Einzelader H05V-K 1 x 0.75mm² Blau, Weiß 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D811721
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29376
EAN/GTIN:
     4060892185861
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau + weiß
Nennspannung:
300 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
29376
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.70 mm
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Blau + Weiß
Kabeltyp:
H05V-K
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Nennspannung U0:
500 V
Querschnitt:
1 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Einzelader
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, h05v-k 1x0,75 weiss 100m, litze, litze 100m, Helukabel, H05 V-K, einzelader, einzelader feindrähtig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,819*
€ 20,629*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,22*
€ 20,63*
€ 6,90*
ab € 24,29*
€ 34,38*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 25,49*
€ 35,94*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 35,84*
€ 47,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,63*
€ 24,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,14*
€ 23,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,92*
€ 23,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,67*
€ 22,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,13*
€ 21,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,35*
€ 20,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1422* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.