Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0832198 Herst.-Nr.: 4058075521889 EAN/GTIN: 4058075521889 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchten mit Kanteneinspeisung für direkte und indirekte Beleuchtung, starke Entblendung, 1200 mm und Zigbee 3.0 Technologie. Produkteigenschaften: IoT-fähige Leuchte mit Zigbee 3.0 Technologie. Rechteckige (1200 mm x 300 mm) Stand-alone Leuchten mit direkter (70 %) und indirekter (30 %) Lichtemmission. Treiber in der Remote-Treiberbox integriert. UGR = 19 gemäß EN12464-1. Hohe Lichtausbeute: bis zu 110 lm/W. Lebensdauer (L70/B50): 80.000 h (bei 25 °C). Folgt der einheitlichen Designsprache von LEDVANCE (SCALE Design). Sehr schmales Aluminiumgehäuse. Produktvorteile: Geeignete Leuchte für VIVARES und andere Zigbee 3.0 Licht Management Systeme. Pendelleuchten mit Randbeleuchtung für direkte (70%) und indirekte Beleuchtung (30%). Attraktives und funktionales Design für Büroanwendungen. Gute Entblendung (UGR = 19). Sehr homogenes Licht. Geringer Wartungsaufwand und niedrige Betriebskosten. Externer Treiber für erweiterte Flexibilität. Spezielles Lichtlenkungsdesign für Beleuchtung mit geringer Blendung. Einfache und schnelle Installation. Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Effizienter Ersatz für traditionelle T8- und T5-Lichtleisten. Büros. Besprechungsräume. Konferenzräume. Empfangsbereiche, Eingangsbereiche. Technische Ausstattung: Abhängeset enthalten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED Hängeleuchte, LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, Smart Home Hängeleuchte, Smart Home Pendellampe, Smart Home Pendelleuchte, deckeneinbauleuchte led 4000k, einbauleuchte led, led deckeneinbauleuchte 3500k |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 263,56* | € 263,56* | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 240,73* | € 282,60* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 243,52* | € 288,08* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 254,33* | € 300,50* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 257,13* | € 303,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|