Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 39141033 LED-Einbaustrahler 230V AC, 50 Hz, 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0834896
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     39141033
EAN/GTIN:
     4251433950745
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaustrahlerset, Phasenabschnitt dimmbar, chrom matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Zinkguss / Aluminiumguss / Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 680 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 65,48*
€ 83,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,57*
€ 83,84*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,16*
€ 85,76*
Frei Haus
ab € 67,49*
€ 86,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,46*
€ 88,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
1963.03
ab € 10,86*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
1963.05
ab € 9,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
1964.05
ab € 17,36*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
1964.07
ab € 12,88*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
1964.15
ab € 17,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36142170
ab € 24,01*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36141170
ab € 19,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00196308
ab € 12,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00196317
ab € 12,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00196408
ab € 14,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38141153
ab € 63,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38141073
ab € 58,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38142083
ab € 68,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39142083
ab € 71,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.