Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Einzelader
>
Artikel
HELU 28495 FLRY-Typ A 1x0,5qmm Schwarz Fahrzeugleitung
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0836471
Hersteller:
Helukabel
Herst.-Nr.:
28495-500
EAN/GTIN:
4060892217463
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Technische Daten: Spezial-Aderisolation aus PVC Temperaturbeständigkeit (3000 h) -40°C bis 105°C Betriebsspannung bis 24 V Prüfspannung 1 kV (Effektivwert) Durchschlagspannung 5 kV (Effektivwert) spezifischer Durchgangswiderstand min. 109 Ohm · mm Typ A = Leiteraufbau symmetrisch (1+6+12), ungerade Anzahl an Einzeldrähten, ein Einzeldraht im Zentrum des Leitungsquerschnittes. Aufbau: Cu-Leiter blank, weichgeglühtes Elektrolytkupfer E-Cu58 F21 nach DIN 40500 Teil 4 (Die mechanischen Anforderungen gelten für den unverarbeiteten Einzeldraht.) Cu-Litze blank, Leiteraufbau nach DIN 72551 Teil 6 Typ A: Leiteraufbau symmetrisch Typ B: Leiteraufbau unsymmetrisch Eigenschaften: Öl- und kraftstoffbeständig nach DIN ISO 6722 Teil 2 Besondere Eigenschaften Platz- und Gewichtseinsparung durch reduzierte Isolierwanddicke Anforderungen und Prüfungen nach DIN 72551 Teil 5 Verwendung: Mit PVC isolierte Leitungen werden im Fahrzeugbau eingesetzt. Regellängen: 500 m Technische Änderungen vorbehalten.
... >
Leitungen
>
Gummischlauchleitung / PUR-Leitung
>
Gummischlauchleitung Sonderleitung
Weitere Suchbegriffe:
KFZ-Installationskabel
,
KFZ-Kabel
,
Litze
,
Litzen
,
litze h07v-k 1x0,5 schwarz 500m
,
litze
,
litze schwarz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,02*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,14404* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,62*
€ 110,2178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,53*
€ 108,9207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,02*
€ 103,5538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,20*
€ 100,198
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,02*
€ 85,7038
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen