Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 77223084 Pendelprofilleuchte BIRO40, 4000K, 220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0837700
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     77223084
EAN/GTIN:
     4251433934783
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendel-Profilleuchte direkt, schwarz, rechteckig. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 31,4 W, Lichtstrom: 2.740 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 309,54*
€ 309,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 272,26*
€ 323,61*
€ 8,50*
ab € 277,84*
€ 327,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 280,77*
€ 330,88*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 281,19*
€ 330,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,97*
€ 393,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,26*
€ 389,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,70*
€ 372,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,34*
€ 358,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,19*
€ 334,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77033083
ab € 248,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77033084
ab € 260,20*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213083
ab € 271,35*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223693
ab € 272,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233693
ab € 310,86*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213084
ab € 273,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233084
ab € 310,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.