Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec 82455 Flex.LEDStrip,24V, 19,2W/m,IP20,3000K CRI90 - 5 M-Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0839073
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     82455
EAN/GTIN:
     4012094824550
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung alle 50 mm / 8 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 800 LED Abstand: 6,25 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >90 Lichtstrom pro Meter: 1975 lm Betriebsspannung: 24V DC Leistung pro Meter: 19,2 W Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h Energieeffizienzklasse: E LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,2 Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie ausreichender Belüftung betreiben. Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 70,86*
€ 70,86*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,76*
€ 76,08*
€ 8,50*
ab € 61,68*
€ 78,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,56*
€ 80,55*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 69,56*
€ 87,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70422
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
70428
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
70421
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
70321
ab € 2,13*
Zubehör
Rutec Licht
70324
ab € 2,11*
Zubehör
Rutec Licht
70322
ab € 2,14*
Zubehör
Rutec Licht
85490
ab € 78,84*
Zubehör
Rutec Licht
85784-V2
ab € 151,15*
Zubehör
Rutec Licht
85783-V2
ab € 193,86*
Zubehör
Rutec Licht
85272-V2
ab € 34,47*
Zubehör
Rutec Licht
80494
ab € 48,73*
Zubehör
Rutec Licht
NULL
ab € 20,10*
Zubehör
Rutec Licht
85274
ab € 45,61*
Zubehör
Rutec Licht
70328
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.