| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0840398 Herst.-Nr.: 682078 EAN/GTIN: 4007235820782 |
| |
|
| | |
| Albert-Pollerleuchte 682078 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß, mit Blasenglas klar. Eingerichtet mit 1 x LED 10 W - Lichtfarbe weiß -inkl. Konverter zum Anschluss an 230V/50Hz.Schutzart IP 44 - Schutzklasse : weiß Abmessung: 765 x 150 x 220 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, pfeilerleuchte, pollerleuchte albert |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 297,75* | € 297,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 253,54* | € 300,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 254,63* | € 300,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 256,83* | € 303,00* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 262,90* | € 309,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|