Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS PIANO-S 080.0830/DIM SILBER Piano Stehleuchte LED 88W 830 7820LM DIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0849704
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     654956
EAN/GTIN:
     4043544636867
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Stehleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung für homogenes und blendfreies Licht am Arbeitsplatz, Lichtanteil: direkt 50% / indirekt 50%, hohe Wartungsfreundlichkeit, Lichtkopf aus Aluminium und Zinkdruckguss, rechteckiges Standrohr aus Aluminium, Standard-Leuchtenfuß aus Stahl St37 (Sonderversion ZBB 002 bei Bestellung angeben), SwitchDIM mit Memory Funktion (EIN/AUS kurzer Tastendruck, Dimmung AUF/AB langer Tastendruck), Diffusor aus prismatischem Acrylglas mit seitlicher Lichteinspeisung (im ausgeschalteten Zustand wirkt der Diffusor transparent), Netzanschluss über Schuko-Zentralstecker (Länge Anschlussleitung: ca. 3000 mm), Leuchte schwarz und silber / Anschlussleitung schwarz, Leuchte weiß / Anschlussleitung weiß, Betriebsgerät (LED-Konverter) im Lichtkopf integriert Leuchtmittel: LED linear | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h Systemleistung: 88.0 W Leuchten-Lichtstrom: 7820 lm Systemeffizienz: 88.86 lm/W Moduleffizienz: 164.35 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 20.8/21.6 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 800 x 354 x 1950 mm Gewicht: 22.147 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 681,57*
€ 766,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 681,98*
€ 766,75*
Frei Haus
ab € 685,41*
€ 773,55*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 697,81*
€ 784,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 757,59*
€ 850,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,35*
€ 933,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,58*
€ 928,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,36*
€ 907,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,84*
€ 880,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,81*
€ 830,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
652467
ab € 164,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.