Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OTM125F3C21D400C Automatischer Umschalt.3p 125A 21D 1SCA151420R1001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0851139
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA151420R1001
EAN/GTIN:
     6417019818252
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lastumschalter
abb lasttrennschalter 3pol 125a
Automatische Lastumschalter erfüllen die Gerätenorm DIN EN 60947-1, DIN EN 60947-3 und DIN EN 60947-6-1. Die Schalter besitzen eine offene Umschaltung (I-0-II) und sind geeignet für die Verwendung als automatischer Netzumschalter. Eine OMD-Steuereinheit wird mitgeliefert. Die Steuerspannung des Motors beträgt zwischen 220 V bis 240 V AC. Ansteuerung des Motorantriebes erfolgt über einen Taster oder eine zentrale Leitstelle. Der mitgelieferte Griff für die NOT-Betätigung ist optional in der AUS-Stellung abschließbar. Die Fernbedienbarkeit wird durch die Montage des Griffes bzw. durch die Montage eines Schlosses verhindert. Des Weiteren können die Schalter im AC- sowie DC-Bereich eingesetzt werden. Die Montage der automatischen Lastumschalter ist vertikal, horizontal und flach möglich. In den Ausführungen von 40 A bis 125 A sind die Schalter in kompakter Version lieferbar. Als Zubehör bietet ABB schwarze Griffe für die NOT-Betätigung, Hilfskontakte, vierte Pole, N- sowie PE-Klemmen, Klemmenabdeckungen, Anschlussklemmen und noch vieles mehr.
Weitere Suchbegriffe: abb lastumschalter, lasttrenner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 772,99*
€ 891,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 781,76*
€ 897,24*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 783,51*
€ 902,73*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.010,14*
€ 1.141,25*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,73*
€ 1.074,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,87*
€ 1.060,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,56*
€ 1.008,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,81*
€ 979,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,51*
€ 932,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.