Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI EL-ES1247NDWS840LFA0450 EBleuchte Einbauleuchte, weiß, direkt - a, IP 20,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0853999
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0828053
EAN/GTIN:
     4029299557640
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Deckenleuchte der EL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung längsprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik asymmetrisch, schrägstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4340 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP20. Einbau in verschiedene Deckensysteme mit entsprechendem Befestigungssatz, oder Einlegemontage in Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen und eingelegten Deckenplatten. Für die Einlegemontage ist kein zusätzliches Befestigungszubehör erforderlich. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 249,07*
€ 300,86*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 250,81*
€ 301,43*
Frei Haus
ab € 251,45*
€ 303,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 264,32*
€ 315,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 275,21*
€ 330,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,43*
€ 358,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,60*
€ 354,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,58*
€ 341,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,81*
€ 330,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,81*
€ 298,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210127
ab € 4,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210777
ab € 9,61*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210717
ab € 6,79*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210770
ab € 2,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210713
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.